Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansatztisch, Ø 1400 mm, Ahorn-Dekor/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240062
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463704
EAN/GTIN:
     4250510835951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Den Ansatztisch Planova Basic können Sie wahlweise links- oder rechtsseitig an Ihrem Schreibtisch platzieren. Stabilisiert wird die dreiviertelkreisförmige Platte des Ansatztischs Planova Basic von drei Füssen mit Bodenausgleich.
Mit dem Ansatztisch Planova Basic lässt sich Ihr Schreibtisch Planova Basic auf einfache Weise um einen grosszügigen Besprechungsplatz erweitern. Die Montage der abgerundeten Tischplatte, deren Durchmesser 1400 mm beträgt, ist beidseitig möglich, sodass Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Ihren individuellen Platzbedingungen gestalten können. Gestützt wird der Ansatztisch Planova Basic von einem weissen, in der Höhe justierbaren Fuss der optimal mit den Farbvarianten aus dem Schäfer Dekorsystem harmonisiert. Analog zu den Schreibtischen der Serie, schützen eine Melaminharzbeschichtung sowie ein 3 mm starker Kunststoffumleimer die Platte des Ansatztischs Planova Basic, wodurch er ausgesprochen strapazierfähig ist.
Weitere Details:

  • Ansatztisch mit Ø 1400 mm
  • Dreiviertelkreisförmige Platte
  • Ansatz rechts und links möglich
  • 3 weisse Füsse mit Bodenausgleich
  • 25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer--
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Basic
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris solid, Tetris Wood und Tetris Wall
  • Made in Germany
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Montage inklusive
  • Farbe: lichtgrau/weiss Buche-Dekor/weiss Ahorn-Dekor/weiss Kirsche Romana-Dekor/weiss weiss/weiss
  • Masse: Ø 1400 mm
  • Garantie: 5 Jahre


Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn-Dekor; weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, schreibtisch anbauplatte, 240062, 240062-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 464,92*
€ 544,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 526,70*
€ 618,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,05*
€ 735,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,32*
€ 701,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,42*
€ 677,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.