Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelplatte PLANOVA ERGOSTYLE, CAD, B 1200, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240224
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     943599
EAN/GTIN:
     4250510872819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
240224
240224-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Die Winkelplatte besitzt eine CAD Form, die einem Quadrat mit einer abgeschrägten Ecke entspricht. Die Aussenseiten der Winkelplatte messen jeweils 1200 mm Breite.

Mit der Winkelplatte können Sie zahlreiche Schreibtischmodelle der Serie rechtwinklig miteinander verketten und schaffen zudem weitere Arbeitsfläche. Bei manuell höheneinstellbaren Schreibtischen lässt sich die Winkelplatte ganz leicht durch Tischplattenverbinder befestigen, für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische finden Sie bei Schäfer Shop einen speziellen Adapter zur optimalen Verkettung. Die Oberfläche der 25 mm starken Winkelplatte ist wie auch bei den Schreibtischplatten mit einer Melaminharzbeschichtung sowie Kunststoffumleimer versehen, sodass sie ebenso strapazierfähig und pflegeleicht ist, wie die anderen Büromöbel aus dem Programm. Verschiedene Dekore stehen Ihnen für ein stimmiges Gesamtbild Ihres Arbeitsplatzes zur Verfügung.

Weitere Details:

Winkelplatte CAD mit 1200 mm Breite

Zur 90 Grad Verkettung mit beiliegenden Tischplattenverbindern

1 höheneinstellbarer Quadratrohrfuss mit Bodenausgleich

25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kunststoffumleimer

Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten

Adapter zur Verkettung von manuell oder elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen optional erhältlich

Montage inklusive

Masse: B 1200 x T 1200 x H 675-895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Eigenmarke:
Select
SCHÄFER Dekorsystem:
weiss
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 256,78*
€ 317,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 313,01*
€ 381,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,57*
€ 426,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.