Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Rückseitenblende, für Schreibtisch B 1600 mm, H 466 mm, weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240350
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84054033
EAN/GTIN:
     4051273733405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückseitenblende
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand

Eine Rückseitenblende ist gerade dann empfehlenswert, wenn Sie an einem freistehenden Schreibtisch arbeiten, der keinerlei anderen Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre untere Körperhälfte bietet. Mit 466 mm Höhe gewährt die praktische Rückseitenblende sowohl für Sitz- als auch Stehpositionen ausreichend Sichtschutz, um Ihnen ein entspanntes und konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen. Durch die einfache Montage der universellen Blendenhalter ist die Rückseitenblende schnell an Ihrem Schreibtisch angebracht und verschafft Ihnen sofort mehr Privatsphäre. Das pulverbeschichtete Lochblech der Rückseitenblende ist ebenso wie die Blendenhalter in Weissaluminium lackiert und auch farblich stimmig zum Gestell Ihres Schreibtischs.

Hinweis: Für Tischbreite 2000 mm, 135 Grad sind die Blenden zweiteilig, für 90 Grad dreiteilig

Weitere Details:

  • Verdeckt einen Bereich von 466 mm unterhalb der Schreibtischplatte.
  • Passend für Schreibtische mit 800, 1200, 1600, 1800 und 2200 mm Breite, 135 und 90 Grad
  • Pulverbeschichtetes Lochblech mit universellen Blendenhaltern
  • Passend zu Planova Basic, Combitec, Modena Flex
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Farbe: weissalu
  • Masse:
    • B 542, 942, 1342 und 1542 x H 466 mm (bei Tischbreiten 800, 1200, 1600 und 1800 mm)
    • 2x B 842 x H 466 mm (bei Tischbreite 2000 mm)
    • 2x B 842 x H 466 mm, 1x B 942 x H 466 mm (bei Winkelplatte 90-°)
    • 1x B 1342 x H 466 mm, 1x B 542 x H 466 mm (bei Winkelplatte 135-°)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
passend für:
B 1600 mm
Eigenmarke:
Genius
Breite:
1342 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, 240350, 240350-SW81, Seitenblende, Seitenblenden, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,79*
€ 134,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 174,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.