Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Komplettangebot MODENA FLEX 5-tlg., Schreibtisch elektr. höhenverstellbar, PC-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-240397
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240397
EAN/GTIN:
     4251898819007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch

Dieses Komplettangebot aus dem umfangreichen Büromöbelprogramm MODENA FLEX besteht aus insgesamt 5 Teilen.

Als Komplett-Sorglos-Paket umfasst es einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch im attraktiven Schäfer Dekorsystem mit T-Fussgestell, einen Kabelkanal aus Metall und eine Kabelspirale.

Eine stabile, sowohl höhen- als auch breitenverstellbare und universell einsetzbare PC-Halterung als Stahl und eine hochwertige Stahl-Schublade mit viel Stauraum für Ihre Arbeitsutensilien runden die Ausstattung dieses vollständig in Deutschland gefertigten Komplettangebotes ab.

Schreibtischplatte:

  • Klassische Rechteckform
  • Aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Masse: 1600 x 800 mm

Schreibtischgestell:

  • T-Fuss-Gestell, mit zwei Motoren über Steuereinheit synchronisiert
  • Dank 2 Auszügen stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 645 bis 1290 mm
  • Verstellgeschwindigkeit von 36 mm/Sek.
  • Inklusive Bedienpanel mit Höhenanzeige + Memoryfunktion
  • Geringer Stromverbrauch (0,3 W) im Standby-Betrieb
  • Stabilität ohne störende Traversen im Kniebereich
  • Belastbarkeit dynamisch: max. 80 kg

Kabelkanal:

  • Aus Metall gefertigt
  • Abklappbar

Kabelspirale:

  • Mit flexibler Kabelführung bis zum Boden
  • Silberfarben

PC-Halterung:

  • Universell einsetzbar
  • Wird an der Tischplatte verschraubt
  • Ausgesprochen stabil
  • Höhenverstellbar von 250 bis 620 mm
  • Breitenverstellbar von 70 bis 250 mm
  • Belastbar mit bis zu 30 kg
  • Material: Stahl, in Alusilber beschichtet

Schublade:

  • Bietet viel Platz für Stifte und weitere Arbeitsutensilien direkt unter der Schreibtischplatte
  • Besonders geeignet für Steh-/Sitztische
  • Mit Kunststoffeinsatz
  • Material: Stahl, alufarben beschichtet
  • Masse: B 404 x T 244 x H 42 mm

Weitere Details:

  • 5-teiliges Komplettangebot aus dem umfangreichen Büromöbelprogramm MODENA FLEX
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Gestellform:
T-Fuss
Höhe bis:
1290 mm
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1600 mm
Höhe von:
645 mm
Belastbarkeit dynamisch:
80 kg
Hubgeschwindigkeit:
36 mm/s
Unterbau:
Füsse
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Metall
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch höhe 130cm, 240397, 240397-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 734,16*
€ 843,91*
€ 4,95*
ab € 754,27*
€ 866,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,91*
€ 1.004,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,43*
€ 988,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,30*
€ 953,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,40*
€ 922,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,16*
€ 873,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.