Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel mit 50 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-25122
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     007003-00000
EAN/GTIN:
     4011238025037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard

Die Wandtafeln dienen der nachträglichen Montage in gesicherten Bereichen, Schränken oder auch Tresoren zur Aufbewahrung von kleinsten Schlüsselmengen. Die galvanisch verzinkte Hakenleisten sind im Rastersystem verstellbar sowie verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Die Wandbefestigung ist bereits vorgerichtet.

  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • 21 Haken: Masse (B/H): 270 x 350 mm, Gewicht: 2 kg
  • 32 Haken: Masse (B/H): 300 x 450 mm, Gewicht: 2 kg
  • 50 Haken: Masse (B/H): 360 x 580 mm, Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, lackiert
Höhe:
550 mm
Gewicht:
3 kg
Breite:
360 mm
Anzahl Haken:
50 Stk
Weitere Suchbegriffe: 25122, 25122-SW81, Hakenleiste, Schlüssel, Schlüsselhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,18*
€ 64,85*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 52,09*
€ 67,13*
€ 4,95*
ab € 54,27*
€ 68,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 78,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.