Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styro- Sortierstation styrodoc Standard, DIN C4, Anbaueinheit, grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-25624
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-1202.88GRAU/GR
EAN/GTIN:
     7612176106665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbaueinheit Sortieranlage
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

Das variable System

  • gerundete Kanten
  • praktischer Greifausschnitt
  • einfache Beschriftung inkl.
  • auf verschiedene Höhen nachträglich erweiterbar


3 Farbkombinationen: Böden lichtgrau, Seitenwände grau, blau oder schwarz
Einsatzgebiete:

  • in Schränken ab 500 mm Breite
  • als Tischaufsatz
  • beim Fax/Kopierer/Drucker
  • zur Prospekt-/Postsortierung
  • Papierformate: Briefumschläge bis C4 oder 500 Blatt DIN A4 auf einen Stapel
  • Innenmasse pro Fach: B 231 x T 323 x H 57 mm
  • Aussenmasse je Lage 2-reihig: B 485 x T 331 x H 70 mm


Anbaueinheit:

  • 2 Etagen (2 Böden) H 140 mm, 2-reihig, 4 Fächer
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
2 Stk
Tiefe:
331 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
140 mm
Breite:
485 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, briefablage plastik grau, ablagekorb, ablagekorb grau, 25624, 25624-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Schreibtischablagefach, Briefhalter, Ablage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,53*
€ 31,01*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 26,61*
€ 36,36*
€ 4,95*
ab € 28,51*
€ 39,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 42,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-1202.38
ab € 17,85*
Ähnlich
Styro
268-1202.89
ab € 22,60*
Ähnlich
Styro
268-1202.98
ab € 17,80*
Ähnlich
Styro
268-1202.99
ab € 22,41*
Ähnlich
Styro
268-0202.99
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.