Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Regal TETRIS SOLID, Stahlkorpus, 5 OH, B 1000 x T 413 x H 2143 mm, weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-285142
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84285142
EAN/GTIN:
     4051273740663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
285142
285142-SW81
Regal
Schrank

Mit seinem hochwertigen Stahlkorpus bietet Ihnen das Regal aus dem Büromöbelprogramm TETRIS SOLID einen stabilen Aufbewahrungsort für Ihre Akten. Der Stauraum des 1000 mm breiten Objektes verteilt sich auf 5 Ordnerhöhen.

In einem modernen Weissaluminium gehalten, überzeugt die Stahlkonstruktion des Regals durch Qualität wie Optik gleichermassen und ist ein echter Gewinn für Ihre Büroräume. Als Bestandteil des umfangreichen Schranksystems TETRIS SOLID '“ das durch seinen modularen Aufbau vielfältig kombinierbar ist '“ können Sie dieses Regal beliebig erweitern oder durch Ergänzung eleganter Seitenverblendungen als Einzelelement im freien Raum stellen.

Wo immer Sie es platzieren, die im 89 mm hohen Stahlsockel integrierten Bodenausgleichschrauben unterstützen den sicheren Stand des Möbelstücks im Falle von Unebenheiten des Untergrunds. Bei einer Traglast von 50 kg je Regalfach ist dieser Faktor nicht ausser Acht zu lassen. Für weiteren Schutz sorgen die speziellen Fachbodenträger, die ein Herausfallen der 4 Einlegeböden unterbinden. Dennoch kann der Stauraum im Regal TETRIS SOLID flexibel aufgeteilt und die Stahlfachböden auf einer 32 mm Rasterung variabel versetzt werden, so dass Sie ihn individuell nutzen können.

Ein innovatives Schranksystem, das für sämtliche Anforderungen eine Lösung bereithält und Ihren Arbeitsplatz zu sowohl organisatorisch als auch optisch bereichert.

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Ohne Abdeckplatte
  • Korpus in Weissaluminium
  • Optional verfügbar: Seitenverblendungen in verschiedenen Dekorvarianten, Aufsatzregal und Aufsatzschrank

Fachböden:

  • 4 Fachböden aus Stahl, zweifach abgekantet
  • Traglast je Boden 50 kg
  • Höhenverstellbar im 32 mm Raster
  • Durch spezielle Fachbodenträger gegen Herausfallen gesichert
  • Plattenstärke Böden: 19 mm
  • Böden in Weissaluminium

Sockel:

  • 89 mm hoher Stahlsockel
  • Mit Nivellierschrauben bis 20 mm Spiel zum Ausgleich leichter Unebenheiten

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 5 Ordnerhöhen (5 OH)
  • Masse: B 1000 x T 413 x H 2143 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Traglast Fachboden:
50 kg
Fachbodentiefe:
392 mm
Anzahl Abteile:
5 Stk
Tiefe:
412 mm
Typ:
Regal
Material:
Stahl
Ordnerhöhe:
5 OH
Fachbodenbreite:
962 mm
Höhe:
2143 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
32 mm
Materialstärke Fachboden:
25 mm
Breite:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 416,06*
€ 492,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 486,66*
€ 562,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,66*
€ 663,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.