Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal R 3000, Kunststoffkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-28609
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     590134
EAN/GTIN:
     4052941149627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
R 3000 Regal
Regal R 3000
  • mit Kunststoffkästen (Kästenbestückung wie bei Grundregal)
  • Grund- und Anbauregale lassen sich durch Aneinanderstecken zu Regalzeilen ausbauen
  • Breite: 1025 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
1500 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
10
Anzahl Fachböden:
10 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
10 Stk
Lieferumfang:
16 Kästen LF 322
Traglast Fachboden:
100 kg
Regalsystem:
R 3000
Länge Traverse:
994 mm
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
1
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
31 mm
Höhe:
2278 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Lichte Breite:
994 mm
Breite:
1025 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-anbauregal tiefe 400mm, r 3000 regal, ssi schäfer regal r3000, 28609, 28609-SW81, Steckregal, Steckregale, Allzweckregal, Kunststoffkästen, Werkstattregal, Industrieregal, Regal, Edelstahlregal, Regalsystem, Kunststoffkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 604,11*
€ 698,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 734,62*
€ 837,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,32*
€ 996,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,01*
€ 992,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,39*
€ 963,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,62*
€ 874,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.