Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kabelkanal, aus Stahl, horizontale Anbringung, abklappbar, für Tisch 135-°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-290000
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290000
EAN/GTIN:
     4250510839997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
290000
290000-SW81
Kabelkanäle
Kabelkanal

Dieser vielseitig einsetzbare Kabelkanal ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Horizontal am Schreibtisch angebracht, lässt sich der Kabelkanal abklappen.

Eine optimale Lösung für die Kabelführung und das sichere Verstauen von Netzteilen und Steckdosen '“ Der Kabelkanal ist als Zubehör in diversen Versionen im Schäfer Shop erhältlich und eignet sich zur horizontalen Anbringung an Schreibtischen mit der Breite 800, 1200, 1600, 1800 und 2000 mm sowie für 90-°- und 135-°-Winkelschreibtische. Aus Stahl mit einer Pulverbeschichtung in Weissalu gearbeitet, erweist sich der Kabelkanal besonders robust und langlebig. Ausserdem lässt er sich abklappen, was besonders praktisch ist.

Weitere Details:

  • Horizontaler Kabelkanal
  • Aufklappbar
  • Passend zu vielen Büromöbelprogrammen, z. B. Planovoa Basic, Combitec und MODENA FLEX
  • Für Tischbreiten 800, 1200, 1600, 1800, 2000 mm
  • Auch für 90-°- und 135-°-Winkelschreibtische
  • Einfache Montage
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: weissalu
  • Masse:
    • B 500 - 1600 x T 100 x H 65 mm (bei Tischbreite 800 - 2000 mm)
    • 1x B 800 x T 100 x H 65 mm, 1x B 1600 x T 100 x H 65 mm (bei Winkelplatte 90-°)
    • 1x B 500 x T 100 x H 65 mm, 1x B 1200 x T 100 x H 65 mm (bei Winkelplatte 135-°)
Weitere Informationen:
Farbe:
weissalu
Ausführung:
für Tisch 135°
passend für:
135°
Höhe:
65 mm
Eigenmarke:
Genius
Tiefe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,39*
€ 118,67*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 138,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.