Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwinkelplatte CAD ERGO-T 2.0, mit Stützfuss B 1200 x T 1200/800 x H 718-898 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-291106
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     291106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
291106
291106-SW81
Verkettungsplatten
Verkettungsplatte

Kombinieren Sie Arbeitsplatzlandschaften mit geräumiger Arbeitsfläche, die zudem einen schnellen Sitz-Steh-Wechsel erlauben. Wie Mithilfe der 1200 mm grossen ERGO-T 2.0 Systemwinkelplatten CAD mit Stützfuss die Sie dank eines separat bestellbaren verkettungsadapters an das Gestell des elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches montieren. Die Winkelplatte schafft zusätzliche Fläche und bleibt so stets in eingestellter Höhe, auch wenn Sie den elektrischen Tisch der ERGO-T 2.0 Serie in der Höhe verfahren.

Wichtige Details:

  • Winkelplatte für manuell und elektrisch höhenverstellbare Schreibtische ERGO-T 2.0
  • Mit Stützfuss H 718 bis 898 mm
  • Abmessungen: B 1200 x T 1200/800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Farbe Gestell:
weissaluminium
Tiefe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 240,52*
€ 296,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 356,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,12*
€ 423,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.