Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, 4-Fuss-Quadratrohr, Breite 1800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292240
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292240
EAN/GTIN:
     4250510842164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch

Die geschwungene Cockpitplatte des Schreibtischs MODENA FLEX ruht auf einem hochwertigem 4-Fuss-Quadratrohrgestell aus Stahl. Insgesamt ist der Schreibtisch MODENA FLEX 1800 mm breit und 800/1000 mm tief.[br /]Der Schreibtisch MODENA FLEX in Bogenform sieht nicht nur sehr elegant aus, das Design der Cockpitplatte lässt auch mehr Bewegung am Arbeitsplatz zu. Damit sich der Tisch optimal Ihren bereits vorhandenen Einrichtungsgegenständen anpassen lässt, ist der Schreibtisch MODENA FLEX bei einer Breite von 1800 mm und vielen Platten-Dekor-Varianten im Schäfer Shop erhältlich. Die Tischplatte ist aus einer 25 mm starken, beidseitig melaminharzbeschichteten E1 Gütefeinspanplatte gefertigt, wodurch die Oberfläche bestens vor Kratzern und Stössen geschützt wird. Diese harmoniert mit Ihren dezenten Farben, die Sie aus dem Schäfer-Dekorsystem auswählen können, perfekt zu dem weissaluminiumfarbenen 4-Fuss-Quadratrohrgestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Seitenteile des Gestells sind n-förmig gearbeitet. Per Höhenversteller lässt sich dieser moderne, funktionale Schreibtisch von 720 mm bis 820 mm variieren. Die Montage des Schreibtisch MODENA FLEX ist inklusive. Kabelkanäle, Blenden, CPU-Haltern und Druckertablare erhalten Sie als praktisches Zubehör ebenfalls im Schäfer Shop.

  • 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Höhenverstellbar von 720 - 820 mm
  • Seitenteile n-förmig
  • Mit Cockpitplatte
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch in Cockpitform, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 292240, 292240-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 405,91*
€ 486,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 508,99*
€ 602,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,34*
€ 716,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,45*
€ 687,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.