Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, 135° Winkel, Ansatz rechts, T-Fuß, B 2165 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292766
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 2165 x T 800 mm große Winkelschreibtisch ERGO-T 2.0, der sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Eiche-Dekor, löst der Tisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das pulverbeschichtete T-Fuß-Gestell aus Stahl mit Stützfuß leistet einen beanstandungslosen Dienst und in Weißaluminium erreicht das Design einen runden Ausklang. Dank einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen Auszug kann das Gestell in der Höhe verlängert werden. Der höheneinstellbare Bereich bewegt sich zwischen 675 und 895 mm. Egal ob man von großer oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Die konstruktionsstärkende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Daneben bietet der Winkelschreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: 135° Winkel, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Stützfuß, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Maße: B 2165 x T 800 x H 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, schreibtisch eckerweiterung eiche, schreibtisch eckerweiterung, schreibtischverkettung 45, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 781,02*
€ 896,46*
€ 4,95*
ab € 798,59*
€ 922,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,46*
€ 1.066,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,37*
€ 1.059,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,27*
€ 1.021,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,45*
€ 984,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,02*
€ 929,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.