Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135-°, Ansatz links, 4-Fuss-Quadratrohr, B 2165 mm, ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292960
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292960
EAN/GTIN:
     4250510842881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschreibtisch
Winkeltisch
winkelschreibtisch ahorn rechts
winkelschreibtisch

Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 bietet mit 2165 mm Breite einen grossen, vielseitig einsetzbaren Arbeitsplatz. Mit Ansatz rechts oder links erhältlich, ruht die Tischplatte des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 auf einem 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell[br /]Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 135 bietet einen grossen Arbeitsplatz, der auf vielfältige Weise genutzt werden kann. Ob als Ablage, für das Aufstellen mehrerer Monitore oder als Platz für Besprechungen durch die abgewinkelte Form und die Möglichkeit, den Schreibtisch mit Ansatz rechts oder links zu bestellen, bieten Sie viele Stell- und Einsatzmöglichkeiten im Raum. Dabei muss der Schreibtisch nicht immer in einer Ecke positioniert werden, sondern kann auch als dekorativer Raumteiler genutzt bzw. in der Kombination mit mehreren Tischen zu einem effektiven Teamarbeitsplatz verkettet werden. Zur Herstellung de Winkelschreibtischs MODENA FLEX 135 wurden hochwertige Materialien eingesetzt, er entspricht den aktuellen ergonomischen Anforderungen. Das Stahlgestell besteht aus quadratischem Rohr und ist mit vier Füssen inklusive Höhenverstellern ausgerüstet. Daher kann der Schreibtisch MODENA FLEX 135 an verschiedene Körpermasse angepasst werden. Die Seitenteile des Gestells sind n-förmig gestaltet, optional sind im Schäfer Shop aber auch Seitenteile mit nach innen versetztem Tischbein und Tische mit beidseitig verkürzten Seitenteilen erhältlich. Die dadurch gewonnene Beinfreiheit ermöglich entspanntes, dynamisches Sitzen. Die stabile Tischplatte ist 25 mm stark und mit Melaminharz beschichtet. Diese Oberflächenbeschichtung und der 2 mm-Kunststoffumleimer am Rand der Platte sorgen dafür, dass der Tisch besonders robust und strapazierfähig ist. Optional kann der Schreibtisch mit Kabelkanälen, Blenden, CPU-Halter nund Druckertablaren aus dem Schäfer Shop ausgestattet werden. Der Tisch ist 2165 mm breit, 800 mm tief und wird von uns gratis bei Ihnen vor Ort aufgebaut.

  • Schreibtisch mit 135 Grad-Winkel
  • 4-Fuss-Quadratrohr-Gestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • Höhenverstellbar von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit nach innen versetztem Tischbein oder beidseitig verkürzten Seitenteilen optional bestellbar
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2165 x T 800 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Quadratrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
820 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
800 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
135°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2165 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
135° Winkel
Weitere Suchbegriffe: winkelschreibtisch ahorn, 292960, 292960-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 582,52*
€ 678,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 682,32*
€ 789,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,52*
€ 939,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,47*
€ 931,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,16*
€ 905,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,15*
€ 872,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,32*
€ 811,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.