Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken PP-Color Ordner, 50 mm, schwarz, 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-300737
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     9984170
EAN/GTIN:
     4014481195007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standard-ordner a4 50mm schwarz
standard ordner

Der Falken PP-Color Ordner hat eine Rückenbreite von 80/50 mm und das DIN A4 Format. Sie erhalten den Falken PP-Color Ordner einzeln oder im Set von 20/25 Stück. Der Falken PP-Color Ordner ist ein extrem strapazierfähiger Ordner in knallig, trendigen Farben. Seine Strapazierfähigkeit erhält der Falken PP-Color Ordner durch eine Kaschierung mit einer griffig genarbten PP-Folie. Auch der Kantenschutz des Ordners schont seinen Inhalt. Ausgestattet mit einem Griffloch und einem Schlitz, bietet der Falken PP-Color Ordner eine Sichttasche am Rücken. Zudem verfügt der Falken PP-Color Ordner über eine verstärkte Qualitätshebelmechanik, auf die der Hersteller eine Funktionsgarantie gibt. Der von innen mit hellgrauem Papier beschichtete Falken PP-Color Ordner hat eine Rückenbreite von 80/50 mm und ist im DIN A4 Format. Wahlweise können Sie den PP-Color Ordner einzeln oder im Set von 20/25 Stück bestellen.


Weitere Details:

  • DIN A4 Format Rückenbreite: 80 mm oder 50 mm
  • Extrem strapazierfähig durch eine Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie
  • Sichttasche am Rücken
  • Mit Griffloch, Schlitze und Kantenschutz
  • Verstärkte Qualitätshebelmechanik
  • Innen mit hellgrauem Papier beschichtet
  • FSC- zertifiziert
  • Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb, weiss grau, hellblau, türkis, orange, hellgrün, pink
  • Verkaufseinheit: einzeln oder 20 Stück oder 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
25
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner 50 mm, 300737, 300737-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,19*
€ 72,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 92,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,09*
€ 109,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,17*
€ 102,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,58*
€ 97,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.