Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ordner Active WOW, DIN A4, Rückenbreite 82 mm, 5 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-301162
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060001
EAN/GTIN:
     4002432594610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
301162
301162-SW81
PVC-Ordner
PP-Ordner
  • robust, leicht und feuchtigkeitsabweisend
  • 3D-Struktur durch innovative Prägeart mit schimmerndem Perlmutt-Effekt
  • leuchtende Aussenfarbe, Innenseite im passenden Grauton
  • abgerundeter Rücken mit aufgeklebtem Rückenschild
  • inklusive 3 Innentaschen für lose Unterlagen (bis 10 Blatt) und Utensilien, inkl. Stiftehalter
  • patentierte 180-°-Mechanik, auch für Linkshänder
  • Masse: 308 x 318 x 60 / 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
5
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
weiss
Rückenbreite:
82 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,42*
€ 60,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 60,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,19*
€ 69,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,67*
€ 53,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.