Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ordner, DIN A4, 50 mm, 25 Stück, rot + GRATIS Trennstreifen, gelb, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     3635-301368
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     301368
EAN/GTIN:
     4251898822199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
standardordner 5cm rot
standard ordner
  • A4-Format
  • Aufgeklebtes Rückenschild
  • Kantenschutz
  • Qualitätsmechanik
  • Raumsparschlitze und Griffloch
  • Mit Wolkenmarmorpapier überzogen
  • FSC-Zertifiziert
  • Wahlweise mit Rückenbreite 50 mm oder 80 mm erhältlich
  • Stück pro Paket:
    • 25 Stück bei Rückenbreite 50 mm
    • 20 Stück bei Rückenbreite 80 mm

[br /]+GRATIS Trennstreifen, gelb, 100 Stück

  • 180 g/m2 Recycling Karton, umweltshy,freundlich
  • Für Laserdrucker geeignet
  • Gelocht, ohne Aufdruck
  • Masse: ca. B 240 x H 105 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Karton
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: standard-ordner 50 mm, 301368, 301368-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,03*
€ 50,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 63,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,40*
€ 74,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,28*
€ 70,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.