Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner FolderSys JUMBO, A4, B 240 x H 320 mm, 3 Innenklappen undGummizug-Verschluss Polypropylen, Stärke 0,42 mm, schwarz, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-301744
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10028-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037426014
Suchbegriffe:
301744
301744-SW81
Eckspannmappe
Eckspannmappen

Der robuste Eckspanner JUMBO von FolderSys ist ideal für die geschützte Unterbringung von wichtigen Unterlagen und Dokumenten des Formates A4. Hierfür verfügt er über 3 elastisch verbundene Innenklappen sowie über einen zuverlässigen Gummizug-Verschluss.

Sie erhalten den aus 0,42 mm starkem Polypropylen gefertigten Eckspanner JUMBO von FolderSys zu 10 Stück. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen, attraktiven Farben. Die Gesamtmasse einer jeden Eckspannmappe belaufen sich auf B 240 x H 320 mm.

Ausführung:

  • 10 patentierte Eckspannmappen im Format A4
    • geeignet für die geschützte Aufnahme von Dokumenten
    • robust und langlebig
    • mit 3 elastisch verbundenen Innenklappen
    • mit Gummizug-Verschluss
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polypropylen (PP)
  • Materialstärke: jeweils 0,42 mm
  • Masse: jeweils B 240 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 32,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 39,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,82*
€ 41,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.