Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte, 360-°-Handwerkersonne, neutralweiss 13500 lm, 500 k, IP65, inkl. Stativ, baustellentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3635-301772
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     310740
EAN/GTIN:
     8720604301809
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip65
arbeitslampe led

Bei dieser LED-Arbeitsleuchte handelt es sich um eine 360-Grad-Handwerkersonne, die in jeder Umgebung taghelles Licht erzeugt. Sie haben die Möglichkeit, ihre sechs LED-Panels individuell in der Neigung einzustellen, um Ihren Arbeitsbereich optimal auszuleuchten.

Diese Handwerkersonne erzeugt neutralweisses Licht mit einer Lichtfarbe von 5.000 Kelvin. Ihre leistungsstarken und dabei energiesparenden LEDs bringen es auf eine Lichtleistung von 13.500 Lumen. Um die Lichtstärke flexibel zu steuern, erhalten Sie optional einen Dimmer.

Im Lieferumfang dieser professionellen Handwerkersonne ist ein praktisches Stativ enthalten. Seine Höhe lässt sich in einem Bereich zwischen 1,28 bis 2,05 Metern einstellen. Die LED-Arbeitsleuchte erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP65, sie bietet Schutz vor Strahlwasser und Staub.

Lichttechnische Leistungsmerkmale:

  • Lichtstrom: 13.500 Lumen
  • Lichtfarbe: Neutralweiss
  • Farbtemperatur: 5.000 Kelvin
  • Abstrahlwinkel: 145 Grad

Weitere Details:

  • 360-Grad-Handwerkersonne mit sechs individuell neigbaren LED-Panels
  • LED-Typ: SMD 2835 (Everlight)
  • Energieverbrauch: 120 Grad
  • Inklusive stabilem Stativ (höhenverstellbar von 1,28 bis 2,05 Metern)
  • IP65 (Strahlwasser- und Staubschutz)
  • Dimmer optional bestellbar
  • Betriebstemperatur: -20 bis + 45 C
  • Energieklasse (EU 2019/2015): E
Weitere Informationen:
Spannung:
220 — 240 V
Farbe:
schwarz
Lichtstrom:
13500 lm
Schutzklasse:
IP 65
Watt:
120
Material:
Aluminium; Polycarbonat (PC)
Höhe:
490 mm
Erfassungswinkel:
145 °
Gewicht:
6614 kg
Strahlerart:
Arbeitsleuchte
Leuchtmitteltyp:
LED
Breite:
190 mm
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, 301772, 301772-SW81, Arbeitsleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,00*
€ 439,83*
€ 4,95*
ab € 418,50*
€ 491,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 507,72*
€ 586,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,72*
€ 604,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.