Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmkonsole, für Kragarmregal KR 3000, T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30374
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145760
EAN/GTIN:
     4052939384085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm

Zubehör zu Kragarmregale KR 3000:
Aus verzinktem Stahlblech, zur Aufnahme von Arretierungsstiften, Fachböden und Wannen.

  • Tragkraft 50 kg/St.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Regalsystem:
Kragarmregal KRE
Tiefe:
500 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30374, 30374-SW81, Lagerregale Zubehör, Kragarmregal, Regal, Allzweckregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 47,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 38,96*
€ 54,00*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.