Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Einteilung SE 6141, Achtel-Teilung, T600xB225xH100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30456
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     29761
EAN/GTIN:
     4052939491523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Zubehör zu System R 4000 - einfachste Montage im Steckprinzip. Ganz ohne Schrauben ist das Fachbodensystem R 4000 einfach und schnell zu montieren.
SE 5141/SE 5142

  • T 500 mm, Fachbreite 225 mm


SE 6141/SE 6142

  • T 600 mm, Fachbreite 225 mm
  • Alle Modelle für Blendenhöhe 100 oder 206 mm
Weitere Informationen:
Modell:
SE 6141
Farbe:
silber
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, 30456, 30456-SW81, Lagerregale Zubehör, Werkstattregal, Edelstahlregal, Aufbauregal, Anbauregal, Industrieregal, Regal, Schublade, Schraubregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,55*
€ 72,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 82,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.