Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für System R 3000/4000, B 995 x T 600 mm, 300 kg Tragkraft, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30493
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     27090
EAN/GTIN:
     4052939497907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 995 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Tiefe 300, 400, 500, 600 und 800 mm
  • Belastung = Tragkraft bei gleichmässig verteilter Last
  • Farbe: Hellsilber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Traglast Fachboden:
300 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Masse B x T:
994 x 600 mm
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
300 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
30 mm
Breite:
994 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: R 3000 Regal, Regal R 3000, fachboden stahl, fachboden, fachboden 600 mm tief, 30493, 30493-SW81, Lagerregale Zubehör, Edelstahlregal, Regalboden, Allzweckregal, Anbauregal, Regal, Industrieregal, Fachbodenregal, Werkstattregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,13*
€ 71,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 84,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.