Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Einteilung SE 6121, Viertel-Teilung, T600xB451xH100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30499
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     29741
EAN/GTIN:
     4052939490335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Zubehör zu System R 4000 - einfachste Montage im Steckprinzip. Ganz ohne Schrauben ist das Fachbodensystem R 4000 einfach und schnell zu montieren.
SE 5121/SE 5122

  • T 500 mm, Fachbreite 451 mm


SE 6121/SE 6122

  • T 600 mm, Fachbreite 451 mm
  • Alle Modelle für Blendenhöhe 100 oder 206 mm
Weitere Informationen:
Modell:
SE 6121
Farbe:
silber
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
451 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schäfer shop schubladeneinsatz, schubladenschrank einlagen, 30499, 30499-SW81, Lagerregale Zubehör, Werkstattregal, Edelstahlregal, Aufbauregal, Anbauregal, Industrieregal, Regal, Schublade, Schraubregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 31,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 37,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.