Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Doppelscherenhubtisch SPS350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-305133
Hersteller:
     HanseLifter Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPS350
EAN/GTIN:
     4260151120491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Hub-Plattformwagen

Im Gegensatz zu den einfachen Scherenhubtischwagen erreichen die Doppelscherenhubtische eine deutlich grössere Hubhöhe. Dabei beträgt die maximale Tragfähigkeit 350 kg. Mit dieser Ausstattung sind diese Hubtischwagen ideal in der Lagerhaltung, bei der Kommissionierung oder allgemein im Betriebsalltag universell einsetzbar. Alle Doppelscherenhubtische der Reihe SPS sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung, robusten Stahlrahmen und stabilen Scherenverstrebungen ausgerüstet.

  • Hubhöhe bis 1,3 m
  • robuste Stahlrahmenkonstruktion
  • stabile Scherenverstrebung
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Qualitätshydraulikpumpe
  • solide Fusspumpe zum kraftschonenden Heben des Tisches
  • dosiertes stufenloses Absenken des Tisches am Handhebel
  • Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
  • Polyurethan-Rollen für einen besonders ruhigen Lauf auf ebenen Untergründen


Modell 150

  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Hubbereich (h): 330 - 1065 mm
  • Tischmasse (I/b/h): 740/450/35 mm
  • Handgriffhöhe (b): 925 mm
  • Hub je Pedalgriff: 50 mm
  • Hübe bis max. Höhe (ca.): 15
  • Gesamtmasse: L 920 x B 450 x H 925 mm
  • Eigengewicht: 67 kg


Modell 350

  • Tragfähigkeit: 350 kg
  • Hubbereich (h): 350 - 1320 mm
  • Tischmasse (I/b/h): 900/500/55 mm
  • Handgriffhöhe (b): 950 mm
  • Hub je Pedalgriff: 30 mm
  • Hübe bis max. Höhe (ca.): 45
  • Gesamtmasse: L 1130 x B 500 x H 950 mm
  • Eigengewicht: 105 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
Scherenhubtisch
Fahrbar:
Ja
Hubantrieb:
manuell per Hydraulik-Fu�pumpe
Nutzhöhe:
1320 mm
Plattformlänge:
900 mm
Griffhöhe:
950mm mm
Gesamthöhe:
970mm mm
Endhöhe:
1320 mm
Bauhöhe:
950 mm
Doppelscheren:
Ja
Plattformbreite:
500 mm
Modell:
350
Hydraulikzylinder:
Nein
Material:
Stahl
Traglast:
350 kg
Gewicht:
140 kg
Hubbereich:
350 - 1320 mm
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen, 305133, 305133-SW81, Stapler, Scherenhubwagen, Hubgerät, Scherenhubtisch, Hubtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 588,55*
€ 673,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 645,21*
€ 738,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,83*
€ 887,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,16*
€ 872,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,44*
€ 813,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,21*
€ 767,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.