Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für System R 3000/4000, B 1283 x T 500 mm, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30540
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     38112
EAN/GTIN:
     4052939517445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 1283 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Tiefe 300, 400, 500, 600 und 800 mm
  • verzinkt
  • Belastung = Tragkraft bei gleichmässig verteilter Last
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Masse B x T:
1282 x 500 mm
Material:
Stahlblech
Tragkraft:
150 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
30 mm
Breite:
1282 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, R 3000 Regal, Regal R 3000, fachboden stahl, fachboden für steckregal, ssi schäfer fachboden, 30540, 30540-SW81, Lagerregale Zubehör, Edelstahlregal, Fachbodenregal, Allzweckregal, Regalboden, Regal, Werkstattregal, Anbauregal, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,17*
€ 48,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 58,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.