Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand, H 2278 x T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30557
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146660
EAN/GTIN:
     4052939388663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal

System R 3000
Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept
Seitenwand aus verzinktem Stahlblech. Die Seitenwand wird zwischen den Regalständern an den Schottstegen angelehnt und zwischen Schottstege und Zwischenböden eingeklemmt.

  • Höhe: 2278 mm
  • unterschiedliche Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
2278 x 400
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30557, 30557-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Werkstattregal, Edelstahlregal, Kellerregal, Regalsystem, Fachbodenregal, Regal, Wandregal, Anbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 41,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 47,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.