Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Seitenwand, H 2278 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30572
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146740
EAN/GTIN:
     4052939385235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
30572
30572-SW81
Lagerregale Zubehör
Allzweckregal

System R 3000
Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept
Gitter-Seitenwand, hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Regalständern mittels Klammern. Inkl. Befestigungsmaterial.

  • Höhe: 2278 mm
  • unterschiedliche Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
2278 x 300
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
300 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,43*
€ 57,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 67,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.