Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Seitenwand, H 2278 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30574
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146760
EAN/GTIN:
     4052939385259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
30574
30574-SW81
Lagerregale Zubehör
Allzweckregal

System R 3000
Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept
Gitter-Seitenwand, hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Regalständern mittels Klammern. Inkl. Befestigungsmaterial.

  • Höhe: 2278 mm
  • unterschiedliche Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
2278 x 500
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,06*
€ 75,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 90,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.