Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Seitenwand, H 2278 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30575
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146770
EAN/GTIN:
     4052941092978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
30575
30575-SW81
Lagerregale Zubehör
Allzweckregal

System R 3000
Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept
Gitter-Seitenwand, hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Regalständern mittels Klammern. Inkl. Befestigungsmaterial.

  • Höhe: 2278 mm
  • unterschiedliche Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
2278 x 600
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 66,34*
€ 85,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 80,18*
€ 103,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.