Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Seitenwand, H 2278 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30576
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146780
EAN/GTIN:
     4052939385266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
30576
30576-SW81
Lagerregale Zubehör
Allzweckregal

System R 3000
Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept
Gitter-Seitenwand, hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Regalständern mittels Klammern. Inkl. Befestigungsmaterial.

  • Höhe: 2278 mm
  • unterschiedliche Tiefen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
2278 x 800
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2278 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
800 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 106,10*
€ 136,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 164,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.