Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Rückwände, für Feldbreite 995 mm, H 2490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30596
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146580
EAN/GTIN:
     4052939323534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand

System R 3000
Stahldraht hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Nocken der Regalsständer mittels Haltefedern.

  • für Feldbreite 995 mm, 3teilig, inkl. Befestigungsmaterial
  • unterschiedliche Höhen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2490 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
994 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30596, 30596-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Anbauregal, Industrieregal, Regalsystem, Regal, Wandregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 139,28*
€ 173,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 197,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.