Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Rückwände, für Feldbreite 995 mm, H 2967 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30597
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146590
EAN/GTIN:
     4052939324739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
30597
30597-SW81
Lagerregale Zubehör
Allzweckregal

System R 3000
Stahldraht hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Nocken der Regalsständer mittels Haltefedern.

  • für Feldbreite 995 mm, 3teilig, inkl. Befestigungsmaterial
  • unterschiedliche Höhen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2967 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
994 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 128,29*
€ 163,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 195,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.