Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptreppe, aluminium, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-306390
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810229
EAN/GTIN:
     4009199810229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 2 stufen
klapptreppe
  • Robuste Aluminium-Klapp-Treppe mit 230 x 360 mm grossen Auftrittstufen
  • Rutschsicherer Kunststoff-Stufenbelag
  • Mit einem Handgriff zusammenklappbar
  • Stabile Doppelholme
  • Rutschsichere Fusskappen
  • Platzsparend zu verstauen
  • Erhältlich in zwei Varianten: mit und ohne Bügel
  • Der Bügel ist mit einer Ablageschale ausgestattet
Weitere Informationen:
Stufen:
2
Fahrbar:
Nein
Anzahl Sprossen:
2
Höhe:
0.45 m | 450 mm
Material:
Aluminium
Anzahl Stufen:
2
Plattformlänge:
360 mm
Ausführung Klapptritt:
rutschfest
Traglast max.[kg]:
150 kg
Material Klapptritt:
Kunststoff
Klappbar:
Ja
Plattformbreite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: 306390, 306390-SW81, Tritte, Stehleitern, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 235,11*
€ 289,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 285,35*
€ 349,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,44*
€ 409,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.