Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt mit Bügel, aluminium, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-306394
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810274
EAN/GTIN:
     4009199810274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
  • Robuste Aluminium-Klapp-Treppe mit 230 x 360 mm grossen Auftrittstufen
  • Rutschsicherer Kunststoff-Stufenbelag
  • Mit einem Handgriff zusammenklappbar
  • Stabile Doppelholme
  • Rutschsichere Fusskappen
  • Platzsparend zu verstauen
  • Erhältlich in zwei Varianten: mit und ohne Bügel
  • Der Bügel ist mit einer Ablageschale ausgestattet
Weitere Informationen:
Stufen:
5
Fahrbar:
Nein
Anzahl Sprossen:
5
Höhe:
Jan 15 m | 1150 mm
Material:
Aluminium
Anzahl Stufen:
5
Traglast max.[kg]:
150 kg
Plattformlänge:
360 mm
Ausführung Klapptritt:
rutschfest
Material Klapptritt:
Kunststoff
Klappbar:
Ja
Plattformbreite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: 306394, 306394-SW81, Tritte, Stehleitern, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 546,79*
€ 636,40*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 623,18*
€ 727,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,12*
€ 865,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,71*
€ 861,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,18*
€ 811,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,18*
€ 741,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.