Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Steckregal, 1200 x 400 mm, weiss 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30679
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4212-W
EAN/GTIN:
     4004514106940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • aus Stahl, mit weisser Kunststoff-Pulverbeschichtung
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
B 1200 x T 400 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
70 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden stahl, auflage schwerlastregal, fachboden 1200 mm x 500 mm, 30679, 30679-SW81, Lagerregale Zubehör, Edelstahlregal, Regalboden, Winkelprofil, Bürosteckregal, Schwerlast-Steckregal, Steckregal, Industrieregal, Lastenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 50,70*
€ 68,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 81,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,03*
€ 96,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,33*
€ 90,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,35*
€ 88,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.