Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre aus Pappe, 610 x 60 x 2,0 mm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308265
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_10083
EAN/GTIN:
     4055453005078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Universell einsetzbar und für den sicheren Versand, Transport oder Lagerung von Postern, Bilder, Plänen, Kalender und vielem mehr bestens geeignet. Ideal für Werbeagenturen, Architekturbüros oder Ausstellungen.

Die stabile, spiralgewickelte Pappe garantiert einen sicheren Versand, insbesondere von gerollten Artikeln. Ein einfacher Verschluss wird mittels 2 Einsteckdeckel schnell ausgeführt.


Aussenmasse entsprechen der Nutzlänge + 25 mm

  • Gefertigt aus stabiler, spiralgewickelter brauner Pappe
  • Geeignet für den sicheren Versand mit Post und Paketdiensten
  • Einfacher Verschluss durch zwei Kunststoffeindrückdeckel
  • Stärke: 2,0 mm
  • Versandrohr aus Pappe, 430 x 60 x 2,0 mm, 50 Stück, 145 g Einzelgewicht
  • Versandrohr aus Pappe, 430 x 80 x 2,0 mm, 50 Stück, 190 g Einzelgewicht
  • Versandrohr aus Pappe, 610 x 60 x 2,0 mm, 50 Stück, 200 g Einzelgewicht
  • Versandrohr aus Pappe, 610 x 80 x 2,0 mm, 50 Stück, 250 g Einzelgewicht
  • Versandrohr aus Pappe, 700 x 70 x 2,0 mm, 20 Stück, 250 g Einzelgewicht
  • Versandrohr aus Pappe, 860 x 80 x 2,0 mm, 20 Stück, 340 g Einzelgewicht
  • Versandrohr aus Pappe, 1300 x 120 x 2,5 mm, 5 Stück, 1105 g Einzelgewicht
Weitere Informationen:
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
braun
Verschlussart:
Einsteckdeckel
Format:
DIN A1
Durchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Länge:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, 308265, 308265-SW81, Versandrore, Versandhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 74,02*
€ 4,95*
ab € 58,40*
€ 76,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,02*
€ 88,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,49*
€ 87,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.