Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke FHB KOLTEX, anthrazit/schwarz, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308959
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     72327160 ANTHRAZIT/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Soft-Shell-Jacke

Die robuste Softshell-Jacke FHB KOLTEX bietet höchsten Tragekomfort und schützt Sie sicher vor Wasser und steifer Brise. Die innenliegende Membran ist winddicht, gleichzeitig kann Feuchtigkeit nach aussen dringen, so dass starkes Schwitzen effektiv vermieden wird. Durch die Dehnbarkeit des Stoffes passt sich die Jacke optimal ihrem Träger an.

  • Softshell-Jacke FHB-KOLTEX-Membran
  • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (10.000 mm Wassersäule), wasserdichte Reissverschlüsse,
  • Reflektierende Paspel, 2 Seitentaschen und Handytasche, 1 Innentasche
  • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
  • Bundweitenregulierung
  • Material: 96 % Polyester, 4% Elasthan, 380 g/qm
Weitere Informationen:
Waschbar:
40 °C
Antistatisch:
Ja
Schweisserschutz:
Nein
Grösse:
2XL
Störlichtbogenschutz:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Verschlussart:
wasserdichte Reissverschlüsse
Reflektionsstreifen:
Nein
Gefüttert:
Ja
Extras:
Abnehmbare Kaputze; Atmungsaktiv; Elastischer Bund; Handytasche
Farbe:
anthrazit; schwarz
Warnschutz:
Ja
Taschen:
2 Seitentaschen; Ärmeltasche; Brustinnentasche
Pflegehinweise:
Nicht bleichen; Nicht im Wäschetrockner trocknen; Nicht bügeln; 40 °C Buntwäsche; Handwäsche
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Ja
Typ:
Softshell Jacke
Verstellbarer Bund:
Ja
Material:
Polyester
Winddicht:
Ja
Schnittschutz:
Nein
Anzahl Taschen:
4
Kapuze:
Ja
Flächengewicht g/m²:
380
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, soft shell jacke, 308959, 308959-SW81, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Weste, Westen, Jacke, Softshell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 122,06*
€ 4,95*
ab € 123,93*
€ 153,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.