Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten, f. Kitas, abschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309096
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     550002
EAN/GTIN:
     4250108805762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank

Der Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten ist mit einer Spezialfüllung für Kitas befüllt. Der Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten ist abschliessbar.
Speziell für Kitas und Kinder im Vorschulalter bis 6 Jahren ist der Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten befüllt. Er eignet sich für den sttionären Einsatz im Kindergarten. Der Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten ist aus Stahlblech gefertigt und hat eine Tür mit Dichtungsprofil. Zum Schutz vor unerlaubten Zugriffen ist der Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet. Zu diesem erhalten Sie zwei Schlüssel. Der Soehngen Erste Hilfe-Verbandschrank Kindergarten hat zudem einen innenliegenden Einlegeboden, der höhenverstellbar ist und ein praktisches Klapptableau.
Weitere Details:

  • Spezialfüllung für Kitas und Kita-Vorschulalter bis 6 Jahren
  • Für stationären Einsatz
  • Material: Stahlblech
  • Tür mit Dichtungsprofil und praktischem Klapptableau
  • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
  • 1 Einlegeboden innen, höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Sicherheitsschloss
Höhe:
362 mm
Gewicht:
3.525 kg
Tiefe:
140 mm
Breite:
302 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 80,46*
€ 97,60*
€ 4,00*
ab € 77,61*
€ 97,60*
€ 3,50*
ab € 81,13*
€ 99,11*
15 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 82,17*
€ 100,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 105,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,86*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.