Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehngen Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE, ab 6 Jahren, inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309423
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     350100
EAN/GTIN:
     4250108805304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Der Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE ist ideal gefüllt für einen Einsatz in Grundschulen ab dem 6ten Lebensjahr. Dabei wird der Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE mit Wandhalterung geliefert.
Ideal für den Einsatz an Grundschulen und Schülern ab 6 Jahren ist der Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE. Der aus ABS-Kunststoff gefertigte Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE ist Orange und wird mit Wandhalterung mit 90 Grad-Stopp-Arretierung geliefert. Der mit allerlei nützlichen medizinischen Erstversorgungsmitteln ausgestattete Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE hat zudem eine transparente Abdeckplatte und Gummidichtung. Der Innenteil ist verstellbar und kann individuell eingeräumt werden. Zudem ist der Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD SCHULE ausgestattet mit einer Sicherheitsplombe.
Weitere Details:

  • Spezialfüllung für Grundschüler ab 6 Jahren
  • Mit Sicherheitsplombe
  • Inklusive Wandhalterung mit 90-°-Stopp-Arretierung
  • Aus ABS-Kunststoff, orange
  • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Kunststoff
Befestigungsart:
Wandhalterung
Höhe:
170 mm
Gewicht:
1.737 kg
Tiefe:
110 mm
Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, söhngen erste hilfe kasten junior, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten, 309423, 309423-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,98*
€ 75,19*
13 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 66,88*
€ 82,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 67,15*
€ 82,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 87,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,62*
€ 87,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,88*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.