Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag, für Kitas, inkl. Outdoor-Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309424
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     450004
EAN/GTIN:
     4250108805663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Notfalltasche
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag wird mit einer erweiterten Outdoor-Befüllung geliefert. Die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag eignet sich speziell für Kitas.
Wasserabweisend und mit einer Spezialfüllung für Kita-Vorschulalter ist die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag ideal für unterwegs. Geliefert wird die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag mit einer Outdoor-Erweiterung. Diese umfasst unter anderem eine Zeckenpinzette, eine Signalpfeife und auch Kältkompressen. So eignet sich die Erste Hilfe-Tasche besonders für unterwegs. Die Tasche hat eine Steckschlaufe für Instrumente in der Deckellasche und einen Unterteilungssteg im Bodenteil. Zudem ist die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag ausgestattet mit einer Gürtelschlaufe, einem Tragegriff und einem längenverstellbaren Schultertragegurt. Der doppelläufige Reissverschluss ermöglicht ein Öffnen der Soehngen Erste Hilfe-Tasche Grosser Wandertag von beiden Seiten.
Weitere Details:

  • Erste Hilfe-Ausstattung für Ausflüge ausserhalb des Kindergartens
  • Spezialfüllung für Kita-Vorschulalter (Kinder bis 6 Jahren)
  • Inklusive Outdoor-Erweiterung: Zeckenpinzette, Signalpfeife, Kältekompressen etc.
  • Praktische Umhängetasche aus wasserabweisendem Nylongewebe
  • Steckschlaufen für Instrumente in der Deckellasche
  • Bodenteil mit Unterteilungssteg
  • Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer Schultertragegurt, aushakbar
  • Doppelläufiger Reissverschluss von beiden Seiten zu öffnen
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Nylon
Höhe:
225 mm
Gewicht:
0.940 kg
Tiefe:
70 mm
Breite:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, söhngen notfalltasche, mobiltelefon hülle, notfalltasche orange, 309424, 309424-SW81, Erste Hilfe Koffer, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,16*
€ 71,65*
€ 4,00*
ab € 59,30*
€ 74,23*
13 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 65,20*
€ 81,56*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 66,63*
€ 83,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 86,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 17,72*
Zubehör
Söhngen
1012035
ab € 1,37*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.