Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3, Grösse 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309759
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     74031141
EAN/GTIN:
     4044465251818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED mit GORE-TEX- und S3 Standard steht für sicheres Auftreten im Innen- und Aussenbereich. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED ist atmungsaktiv und metallfrei.
Der ESD-Sicherheitsschuh HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3 bietet dem Fuss eine atmungsaktive Komfortzone. Die Kunststoffkappen sind gemäss EN ISO 20345-S3 auf Kräfte bis zu 1500 daN und 200 J ausgelegt. Fersenbereich und Zwischensohle bieten Halt und Durchtrittsicherheit bis 1100 Newton. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX-, S3 eignet sich für Arbeiten im Outdoor-Bereich, wo neben dem ESD-Gütesiegel auch Wasserdichtigkeit gefordert ist. Der HAIX Black Eagle 40 MID RED, GORE-TEX- ist metallfrei und mit abriebfester Vario Fit-Einlegesohle und PU-Sohle ausgestattet. Den Sicherheitsschuh mit Mikrofaser und Textilmaterial in schwarz-roter Optik liefert der Schäfer Shop in den Grössen 35-51.
Weitere Details:

  • Material aussen: Mikrofaser / Textil Kombination
  • Material innen: abriebfester Futterstoff
  • GORE-TEX-, dadurch wasserdicht und atmungsaktiv
  • Metallfrei
  • Kunststoff-Schutzkappe
  • Vario Fit Einlegesohle
  • Gummi / PU-Sohle
  • EN ISO 20345-S3
  • Grösse: 35 - 51
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Ja
Grösse:
41
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Gummi
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Mikrofaser
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Ja
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3 gelb, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 309759, 309759-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,38*
€ 143,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,40*
€ 147,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,82*
€ 149,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 172,07*
€ 208,64*
€ 4,95*
ab € 176,70*
€ 214,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,64*
€ 248,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,97*
€ 243,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,38*
€ 232,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,76*
€ 219,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,07*
€ 204,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 172,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.