Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsschuh U-POWER IROKO, S3, Kunststoffkappe, Grösse 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309987
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     74607245
EAN/GTIN:
     8033546131565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der ESD-Sicherheitsschuh U-POWER IROKO bietet komfortablen Rundumschutz für Ihre Füsse. Dank Schutzstufe S3 und Kunststoffkappe ist der ESD-Sicherheitsschuh U-POWER IROKO für viele Arbeiten geeignet.
Der ESD-Sicherheitsschuh U-POWER IROKO verfügt über Schutzstufe S3 gemäss EN ISO 20345. Eine robuste Kunststoffkappe schützt Ihre Zehen zuverlässig vor Stössen bis 200 J und Quetschungen bis zu einer Belastung von 1500 daN. Die durchtrittsichere und wasserundurchlässige Sohle bewahrt Sie vor Penetrationsverletzungen und nassen Füssen. Der Verzicht auf metallische Komponenten verhindert, dass empfindliches Arbeitsmaterial durch elektrostatische Entladungen gefährdet ist. Bei allem Schutz kommt der Komfort nicht zu kurz: Das anatomisch geformte Fussbett und die PUR Laufsohle sorgen für einen angenehmen Sitz des U-POWER IROKO. Im Schäfer Shop stehen Modelle in den Grössen 35-48 zur Auswahl.
Weitere Details:

  • Robuster und komfortabler Arbeitsschuh
  • Material aussen: weiches Glattleder
  • ESD Fussbett '“ durchgehend und anatomisch geformt
  • PUR Laufsohle
  • Durchtrittsichere "no metal" Brandsohle
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz
  • Grösse: 35 '“ 48
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Halbschuh
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
45
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Unisex
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Unisex
ESD (leitfähig):
Ja
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Kunststoff
Geeignet für:
null
Fussbett:
anatomisch
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,36*
€ 63,09*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 51,02*
€ 63,61*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,91*
€ 64,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 65,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 95,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,28*
€ 112,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 79,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 43
ab € 49,04*
Ähnlich
U-Power
RR20304 44
ab € 49,44*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 49,16*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 49,04*
Ähnlich
U-Power
RR10304 40
ab € 52,78*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 52,74*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 52,84*
Ähnlich
U-Power
RR10304 43
ab € 52,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.