Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverband, L 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31309
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145070
EAN/GTIN:
     4052941022555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerregal Längsverband
Längsverband Lagerregal

System R 3000
Aus Stahlblech, hellsilber lackiert. Zur Längsaussteifung alternativ zum Kreuzverband, wenn im Doppelregal Kreuzverbände beim Durchlagern stören oder im Einfachregal von beiden Seiten bedient werden soll. Um eine nachträgliche Höhenverstellbarkeit zu gewährleisten, muss bei
Doppelregalen die Rahmendistanz mindestens 30 mm betragen. In jedem Regalfeld einer Regalzeile sind jeweils der untere und obere Fachboden mit 2 Längsverbänden zu versehen (für Regalhöhen bis 2967 mm). Die formschlüssige Verbindung mit dem Ständer garantiert eine hohe Steifigkeit. Feldbelastbarkeit auf Anfrage!

  • Fachboden: 30 mm hoch
  • Länge = Feldlänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Breite:
1282 mm
Weitere Suchbegriffe: 31309, 31309-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalverbinder, Kreuzverbinder, Regalsystem, Rahmen, Längsverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,70*
€ 33,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 38,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.