Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzfachboden, für Stahlregal PROGRESS 2000, B 750 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31757
Herst.-Nr.:
     5947
EAN/GTIN:
     4044917187108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
Zusatzfachböden

  • Breite: B 750 mm
  • in verschiedenen Tiefen
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
B 750 x T 300 mm
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
300 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden, 31757, 31757-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 24,54*
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 30,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,63*
€ 50,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.