Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 3635
>
Büromöbelprogramme
>
Büromöbelprogramm CORDOBA
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Artikel
Seitenblende, für Stahlschrank PROGRESS 2000, H 2600 x T 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3635-31782
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
8439
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
31782
31782-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal
Passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
Seitenblenden
hochwertige Pulverbeschichtung in Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)
Höhe: 2600 mm
in verschiedenen Tiefen
Weitere Informationen:
Typ:
Seitenblenden
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
H 2600 x T 600 mm
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
... >
Büromöbelprogramm CORDOBA
>
Regale
>
Regalsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Wandregal
,
Archivregal
,
Archivsystem
,
Bürosteckregal
,
Büroregal
,
Regal
,
Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,33*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen