Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 2250 x B 1000 x T 500 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32034
Herst.-Nr.:
     2233
EAN/GTIN:
     4044917043404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32034
32034-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Details:

  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2250 x 1000 x 500 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,34*
€ 427,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 334,39*
€ 427,83*
€ 4,95*
ab € 440,01*
€ 519,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 532,66*
€ 612,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,42*
€ 715,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,32*
€ 694,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2237
ab € 325,93*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2287
ab € 473,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2094
ab € 90,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5945
ab € 34,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8467
ab € 75,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.