Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 2250 x B 750 x T 300 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32036
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     4044917043602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32036
32036-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Details:

  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
300 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2250 x 750 x 300 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 267,95*
€ 347,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 348,59*
€ 4,95*
ab € 353,10*
€ 424,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 427,58*
€ 499,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,89*
€ 559,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2231
ab € 277,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2285
ab € 380,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2092
ab € 77,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5947
ab € 16,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5963
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.