Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 2600 x B 1000 x T 300 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32040
Herst.-Nr.:
     2251
EAN/GTIN:
     4044917044807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Details:

  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
7
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Tiefe:
300 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2600 x 1000 x 300 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, standregal, aktenregal anbau, 32040, 32040-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,27*
€ 402,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 316,55*
€ 403,48*
€ 4,95*
ab € 415,67*
€ 492,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 504,71*
€ 595,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,88*
€ 687,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,98*
€ 662,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,71*
€ 600,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2255
ab € 306,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2289
ab € 438,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2096
ab € 87,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5943
ab € 17,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5963
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.