Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, Rückwand, H 2600 x B 1000 x T 500 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32042
Herst.-Nr.:
     2253
EAN/GTIN:
     4044917045002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32042
32042-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Details:

  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
7
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2600 x 1000 x 500 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
1000 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,96*
€ 476,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 381,17*
€ 477,06*
€ 4,95*
ab € 515,36*
€ 599,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 623,34*
€ 707,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,14*
€ 841,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,71*
€ 835,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,61*
€ 823,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,08*
€ 797,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,34*
€ 741,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2257
ab € 372,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2291
ab € 523,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2098
ab € 93,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5945
ab € 34,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8468
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.