Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Sicherheits-Stiefel WORTEC SCOTT, S3, Stahlkappe, gefüttert, Grösse 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-320464
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     74973545
EAN/GTIN:
     4035877056238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Der Winter-Sicherheits-Stiefel WORTEC SCOTT ist gefüttert für kalte Tage. Dank Schutzstufe S3 und Stahlkappe schützt der Winter-Sicherheits-Stiefel WORTEC SCOTT vor den Gefahren des Arbeitsalltags.
Mit dem Winter-Sicherheits-Stiefel WORTEC SCOTT bekommen Sie trotz niedriger Temperaturen und Schneefall keine kalten Füsse. Dick gefüttert und mit Rindleder ummantelt sorgt der Schuh für wohlig warmen Tragekomfort. Auch vor mechanischen Fremdeinwirkungen sind Sie dank Schutzstufe S3 gemäss EN ISO-Norm 20345 bestens geschützt. Die Stahlkappe widersteht Stössen bis zu 200 Joule und Quetschungen bis zu 1500 daN. Eindringende Feuchtigkeit und spitze Gegenstände können Ihnen dank der raffinierten Sohlenkonstruktion mit Stahlzwischensohle ebenfalls nichts anhaben. Der Winter-Sicherheits-Stiefel WORTEC SCOTT ist in Schwarz-blau in den Grössen 39 bis 47 erhältlich.
Weitere Details:

  • Für die kalte Jahreszeit, warm gefüttert
  • Material aussen: Rindleder
  • Material innen: Winterfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Stahlkappe
  • Ganzflächige Webfilzeinlage
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • PU/PU Sohle
  • Angeritzte Überkappe
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: schwarz/blau
  • Grösse: 39 - 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
Textil
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
45
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Polyurethan (PU)
Farbe:
schwarz; blau
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 85,78*
€ 4,95*
ab € 68,07*
€ 88,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,78*
€ 102,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,52*
€ 100,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,15*
€ 96,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,10*
€ 94,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,21*
€ 78,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 66,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.