Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Eckregalfeld, Rückwand, H 1900 x B 400 + T 500 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32050
Herst.-Nr.:
     2283
EAN/GTIN:
     4044917045804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32050
32050-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Tragstarke Magazinregale, dauerstabil aus Stahl.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Details:

  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)
  • Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckfeld
Anzahl Böden:
5
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Eckregal
Masse H x B x T:
1900 x 400 x 500 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
400 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,57*
€ 502,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 399,64*
€ 502,63*
€ 4,95*
ab € 528,00*
€ 619,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 638,80*
€ 730,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,22*
€ 868,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,13*
€ 864,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,38*
€ 852,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,03*
€ 824,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,80*
€ 760,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2213
ab € 273,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2217
ab € 268,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2090
ab € 69,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5959
ab € 48,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8460
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.